그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정식 가스 감지기 |
경보 종류 | 청각 및 시각 |
색상 | 백 |
연결 | 와이어 하네스 |
깊이 | 3.125 " |
디스플레이 | 아니 |
가스 종류 | C3H8, CH4 |
높이 | 5.125 " |
채널 수 | 2 |
작동 온도 범위 | 32도 ~ 120도 F (0도 ~ 48.9도) |
전원 필수 | 12 ~ 24VAC 또는 9 ~ 32VDC |
분해능 | 해당 사항 없음 |
센서 범위 | 0 ~ 25 % LEL |
상태 표시 | 가능 |
폭 | 3.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 7.94 |
선박 길이 (cm) | 13.65 |
선박 폭 (cm) | 5.48 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.