그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
조정 방법 | 전위차계 |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 등급 | 2VA |
코일 VA 등급 | 2 |
코일 볼트 | 24VAC/DC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 실버 니켈 |
전기 연결 | 소켓 |
함수 | 전원 끄기 지연 (True Off Delay) |
Hz | 50/60 |
맥스. 시간 설정 | 30 분. |
최소 시간 설정 | 0.05 초. |
설치 | 플러그인 |
기능 수 | 1 |
작동 기능 | 10 |
핀 | 8 |
소켓 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
상태 표시 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 시간 설정 | 자료 유형 | 코일 볼트 | 최소 시간 설정 | 설치 | 기능 수 | 핀 | 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-8816U | 10 일 동안 | 해당 사항 없음 | 12 ~ 240VAC / DC | 0.1 초. | DIN 레일 | 10 | 6 | 해당 사항 없음 | ₩ 101,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.