MACROMATIC TR-51561-09 시간 지연 계전기, 240VAC, 10A
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
입력 전압 | 240 VAC |
출력 전류 | 10 |
타이밍 범위 | 1.2 ~ 120 초 |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
TR-50221-07 | ₩ 154,616 | RFQ
|
TR-50221-09 | ₩ 154,616 | RFQ
|
TR-50221-15 | ₩ 154,616 | RFQ
|
TR-50221-16 | ₩ 154,616 | RFQ
|
TR-50221-17 | ₩ 154,616 | RFQ
|
TR-50221-22 | ₩ 154,616 | RFQ
|
TR-50521-04 | ₩ 154,616 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.