MACROMATIC PTA2015S 시간 지연 계전기, 백분율 타이머, 120VAC, 10A SPNO
항목: CD4YHM
모델: PTA2015S
₩ 366,153 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
입력 전압 | 120 VAC |
출력 전류 | 10 |
타이밍 범위 | 15 (초) |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.