그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 톱날 |
학년 | 도전자 |
길이 | 12 '6 " |
자재 | 바이메탈 |
인치당 이빨 | 4/6 |
두께 | 0.042 " |
치아 타입 | 변하기 쉬운 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 6.51 |
선박 길이 (cm) | 48.58 |
선박 폭 (cm) | 48.58 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 인치당 이빨 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWEG083C46S-10 '0 " | 10ft. | 4/6 | 0.035 " | 1" | ₩ 102,917 | |
ZWEG083C57S-10 '0 " | 10ft. | 5/7 | 0.035 " | 1" | ₩ 102,917 | |
ZWEG083C46S-10' 10-1/2" | 10 피트 10-1 / 2 인치 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ₩ 115,132 | |
ZWEG083C57S-10' 10-1/2" | 10 피트 10-1 / 2 인치 | 5/7 | 0.035 " | 1" | ₩ 115,132 | |
ZWEG083C46S-10 '4 " | 10 '4 " | 4/6 | 0.035 " | 1" | ₩ 112,927 | |
ZWEG083C57S-10 '4 " | 10 '4 " | 5/7 | 0.035 " | 1" | ₩ 112,927 | |
ZWEG083C46S-11 '0 " | 11ft. | 4/6 | 0.035 " | 1" | ₩ 111,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.