그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 톱날 |
학년 | M42 |
길이 | 11 '6 " |
자재 | 바이메탈 |
인치당 이빨 | 10/14 |
두께 | 0.035 " |
치아 타입 | 변하기 쉬운 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 인치당 이빨 | 두께 | 치아 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWEG083C46M42PR-14' 3" | 14 '3 " | 4/6 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 1" | ₩ 139,055 | ||
ZWEG360C34M42PR-15' 0" | 15ft. | 3/4 | 0.042 " | 변하기 쉬운 | 1.25 " | ₩ 136,447 | ||
ZWEN635C23M42PR-21' 6" | 21 '6 " | 2/3 | 0.05 " | 변하기 쉬운 | 1.5 " | ₩ 255,325 | ||
ZWEFC58M42-10 '0 인치 | 10ft. | 5/8 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 3 / 4 " | ₩ 67,777 | ||
ZWEFC58M42-11 '6 인치 | 11 '6 " | 5/8 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 3 / 4 " | ₩ 76,195 | ||
4254581560-WWG | 13ft. | 5/8 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 3 / 4 " | ₩ 84,490 | ||
ZWEG083C58M42-12' 6" | 12 '6 " | 5/8 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 1" | ₩ 99,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.