그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 톱날 |
학년 | M42 |
길이 | 9 '3 " |
자재 | 바이메탈 |
인치당 이빨 | 8/12 |
두께 | 0.025 " |
치아 타입 | 변하기 쉬운 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
모델 | 학년 | 길이 | 인치당 이빨 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWEFC812MAT-9' 11-1/2" | 매트릭스 II | 9 피트 11-1 / 2 인치 | 8/12 | 0.035 " | 3 / 4 " | ₩ 67,480 | |
ZWED035C1014M42-9' 3" | M42 | 9 '3 " | 10/14 | 0.035 " | 1 / 2 " | ₩ 69,230 | |
ZWED035C1014M42-9' 6" | M42 | 9 '6 " | 10/14 | 0.035 " | 1 / 2 " | ₩ 85,715 | |
ZWED025C812M42-9' 6" | M42 | 9 '6 " | 8/12 | 0.025 " | 1 / 2 " | ₩ 70,000 | |
ZWEFC1014M42-9 '3 인치 | M42 | 9 '3 " | 10/14 | 0.035 " | 3 / 4 " | ₩ 70,875 | |
ZWEFC812M42-9' 11-1/2" | M42 | 9 피트 11-1 / 2 인치 | 8/12 | 0.035 " | 3 / 4 " | ₩ 74,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.