그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 톱날 |
학년 | 플렉스 백 |
길이 | 6 '1 " |
자재 | 탄소강 |
인치당 이빨 | 14 |
두께 | 0.025 " |
치아 타입 | 레이커 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
모델 | 학년 | 길이 | 자재 | 인치당 이빨 | 두께 | 치아 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHEDR10-100 ' | 플렉스 백 | 100ft. | 탄소강 | 10 | 0.025 " | 레이커 | 1 / 2 " | ₩ 236,250 | |
ZHEDR14-100 ' | 플렉스 백 | 100ft. | 탄소강 | 14 | 0.025 " | 레이커 | 1 / 2 " | ₩ 236,250 | |
ZHEFR10-10 ' | 플렉스 백 | 10ft. | 탄소강 | 10 | 0.032 " | 레이커 | 3 / 4 " | ₩ 47,897 | |
ZHEDH06-11 ' | 플렉스 백 | 11ft. | 탄소강 | 6 | 0.025 " | 후크 | 1 / 2 " | ₩ 43,697 | |
ZHEDR06 -11' | 플렉스 백 | 11ft. | 탄소강 | 6 | 0.025 " | 레이커 | 1 / 2 " | ₩ 43,697 | |
ZHEDR10 -11' | 플렉스 백 | 11ft. | 탄소강 | 10 | 0.025 " | 레이커 | 1 / 2 " | ₩ 43,697 | |
ZHEDR14 -11' | 플렉스 백 | 11ft. | 탄소강 | 14 | 0.025 " | 레이커 | 1 / 2 " | ₩ 43,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.