LYON UGRHNS5202HSU 항균 옷장 보관함, 조립됨, 크기 12 x 12 x 80인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 항균 옷장 사물함 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 최근 |
개구 부당 후크 | (1) 3 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 |
사물함 구성 | (1) 넓은, (2) 개구부 |
로커 도어 유형 | 고체 |
자재 | 강철 |
오프닝 깊이 | 12 " |
오프닝 높이 | 36 " |
개방 폭 | 12 " |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 80 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 두 |
선박 중량 (kg) | 26.76 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 203.2 |
선박 폭 (cm) | 43.43 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 조립 / 미 조립 | 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 층 | 폭 | 개구 부당 후크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGRNHNS5062H | 18 " | 미 조립 | - | 82 " | 15 " | 한 | - | (1) 3 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 | - | RFQ
| |
UGRNS50623H | 18 " | 미 조립 | - | 82 " | 45 " | 한 | - | (1) 3 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 | - | RFQ
| |
UGRNHNS5062HSU | 18 " | 조립 된 | - | 82 " | 15 " | 한 | - | (1) 3 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 | - | RFQ
| |
UGRNS50623HSU | 18 " | 조립 된 | - | 82 " | 45 " | 한 | - | (1) 3 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 | - | RFQ
| |
UGRNHNS5092H | 18 " | 미 조립 | - | 82 " | 18 " | 한 | - | (3) XNUMX 개의 프롱 후크 및 코트로드 | - | RFQ
| |
UGRNS50923H | 18 " | 미 조립 | - | 82 " | 54 " | 한 | - | (3) XNUMX 개의 프롱 후크 및 코트로드 | - | RFQ
| |
UGRNHNS5092HSU | 18 " | 조립 된 | - | 82 " | 18 " | 한 | - | (3) XNUMX 개의 프롱 후크 및 코트로드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.