그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스틸 코일 |
색상 | 파란색 |
길이 허용차 | +/- 1 " |
자재 | 블루 템퍼 드 스프링 스틸 |
로크웰 경도 | C 48에서 51 |
크기 | 0.020 인치 X 12-3 / 8 인치 X 6 인치 |
온도. 범위 | 1300 F |
기질 | 완전히 강화 |
인장 강도 | 230,000에서 250,000 PSI로 |
두께 | 0.508mm |
두께 공차 | +/-. 001 |
타입 | 1095 |
폭 포용력 | +/-. 010 |
선박 중량 (kg) | 2.29 |
선박 높이 (cm) | 31.5 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7226924000 |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 색상 | 자재 | 두께 공차 | 타입 | 로크웰 경도 | 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSNL3-1200 | 0.076mm | 은 | 스테인리스 강 | +/-. 0003 | 301 | C 42 최소 | 0.003 "x 12"x 10 ' | 1700 F | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.