항목 | 스틸 코일 |
색상 | 은 |
길이 허용차 | +/- 1 " |
자재 | 스테인리스 강 |
로크웰 경도 | C 42 최소 |
크기 | 0.003 "x 12"x 10 ' |
온도. 범위 | 1700 F |
기질 | 템퍼링되는 봄 |
인장 강도 | 192,000 PSI |
두께 | 0.076mm |
두께 공차 | +/-. 0003 |
타입 | 301 |
폭 포용력 | +/-. 010 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7220200000 |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 색상 | 자재 | 두께 공차 | 타입 | 로크웰 경도 | 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB20-1206 | 0.508mm | 파란색 | 블루 템퍼 드 스프링 스틸 | +/-. 001 | 1095 | C 48에서 51 | 0.020 인치 X 12-3 / 8 인치 X 6 인치 | 1300 F | ₩ 24,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.