LYON PP1090 보관 캐비닛, 조립됨, 16 게이지, 4 선반, 크기 78 x 36인치, 회색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 조립 된 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 구운 에나멜 |
계량기 | 16 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 180의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 78.02 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 조립 / 미 조립 | 조립 | 선반 용량 | 캐비닛 색상 | 계량기 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD1147 | 48 " | 조립 된 | 용접 | 1450의 파운드 | 회색 | 14 | 4 | 24 " | ₩ 3,566,307 | ||
DD1145 | 60 " | 조립 된 | 용접 | 1450의 파운드 | 회색 | 14 | 4 | 24 " | ₩ 3,923,255 | RFQ
| |
DD1110 | 36 " | 조립 된 | 용접 | 1450의 파운드 | 회색 | 14 | 4 | 21 " | ₩ 2,256,660 | ||
DD1112 | 36 " | 조립 된 | 용접 | 1450의 파운드 | 회색 | 14 | 4 | 21 " | ₩ 2,435,965 | ||
DD1114 | 36 " | 조립 된 | 용접 | 1450의 파운드 | 회색 | 14 | 4 | 21 " | ₩ 3,070,725 | RFQ
| |
DD1115 | 36 " | 조립 된 | 용접 | 1450의 파운드 | 회색 | 14 | 4 | 24 " | ₩ 3,143,752 | RFQ
| |
DD1120 | 48 " | 조립 된 | 용접 | 1450의 파운드 | 회색 | 14 | 4 | 24 " | ₩ 3,959,497 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.