LYON DD67343R 대용량 스토리지 랙 애드온, 리브형, 크기 72 x 36 x 120인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대용량 스토리지 랙 추가 장치 |
빔 용량 | 1900의 파운드 |
선반 당 용량 | 1900의 파운드 |
색상 | 회색 |
데크 재료 | 20 Ga. 리브 드 스틸 |
깊이 | 36 " |
마감재 | 구운 에나멜 |
높이 | 120 " |
부하 용량 | 2750의 파운드 |
자재 | 14가. 강철 |
선반 수 | 4 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 103.95 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 빔 용량 | 생산 능력 | 선반 수 | 폭 | 선반 당 용량 | 데크 재료 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD67241 | 14가. 강철 | 2600의 파운드 | - | 4 | 60 " | 2600의 파운드 | 없음 | 24 " | ₩ 927,955 | RFQ
|
DD67243 | 14가. 강철 | 2600의 파운드 | - | 4 | 60 " | 2600의 파운드 | 없음 | 36 " | ₩ 968,835 | RFQ
|
DD67245 | 14가. 강철 | 2600의 파운드 | - | 4 | 60 " | 2600의 파운드 | 없음 | 48 " | - | RFQ
|
DD67341 | 14가. 강철 | 1900의 파운드 | - | 4 | 72 " | 1900의 파운드 | 없음 | 24 " | ₩ 1,065,575 | RFQ
|
DD67343 | 14가. 강철 | 1900의 파운드 | - | 4 | 72 " | 1900의 파운드 | 없음 | 36 " | ₩ 1,127,210 | RFQ
|
DD67345 | 14가. 강철 | 1900의 파운드 | - | 4 | 72 " | 1900의 파운드 | 없음 | 48 " | - | RFQ
|
DD67541 | 14가. 강철 | 1650의 파운드 | - | 4 | 96 " | 1650의 파운드 | 없음 | 24 " | ₩ 1,238,475 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.