항목 | 원심 분리기 |
암페어 AC | 6 |
각진 로터 | Fixed |
생산 능력 | 8mL ~ 15mL |
색상 | 검정 |
컴플라이언스 | CE |
지름 | 11 " |
높이 | 9.5 " |
보유 | 시험관 |
자재 | ABS |
최대 RCF | 1534 xg |
최대 시험관 크기 | 15mL |
모터 유형 | 영구 자석 DC |
소음 감소 등급 NRR | 65dB 미만 |
범위 | 500에서 3500rpm |
속도 | 3500 RPM |
속도 제어 | 변하기 쉬운 |
온도. 범위 | -4도 ~ 104도 |
튜브 크기 | 3mL ~ 15mL |
타입 | 각진 테이블 탑 |
전압 (AC) | 100 ~ 240 |
전압 (DC) | 12 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 6.17 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8421190000 |
프로덕트 | 모델 | 속도 제어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
E8C-U8AF-1503 | - | ₩ 673,697 | ||
E8C-U8AD-15T3 | 디지털 | ₩ 1,082,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.