항목 | 조명 디머 제어 |
색상 | 백 |
제어 방법 | 8A 스위칭, 0-10V 제어 |
램프 유형 | 전자식 안정기, LED 드라이버 |
최대 생산 능력 | 8mA 50-0V 싱크로 만 10A 부하 스위칭 |
스타일 | 장식하다 |
스위치 유형 | 1 극, 3 방향 |
전압 | 120에서 277V |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 최대 생산 능력 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVSTV-AL | 아몬드 | 조명 디머 제어 | 8mA 50-0V 싱크로 만 10A 부하 스위칭 | 장식하다 | ₩ 171,885 | ||
DVSTV-BL | 검정 | 조명 디머 | 8A 부하 스위칭 또는 50mA 0-10V 싱크 제한 | 외륜 | ₩ 172,112 | ||
DVSTV-BR | 갈색 | 조명 디머 | 8A 부하 스위칭 또는 50mA 0-10V 싱크 제한 | 외륜 | ₩ 154,997 | ||
DVSTV-GR | 회색 | 조명 디머 | 8A 부하 스위칭 또는 50mA 0-10V 싱크 제한 | 외륜 | ₩ 180,985 | ||
DVSTV-IV | 상아 | 조명 디머 제어 | 8mA 50-0V 싱크로 만 10A 부하 스위칭 | 장식하다 | ₩ 161,227 | ||
DVSTV-LA | 라이트 아몬드 | 조명 디머 | 8A 부하 스위칭 또는 50mA 0-10V 싱크 제한 | 외륜 | ₩ 179,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.