항목 | 위생 레벨 송신기 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
형 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 |
최대 온도 | 160도 F |
설치 | 수직선 |
신호 출력 | 4 ~ 20 mA |
줄기 길이 | 72 " |
줄기 재질 | 304SS, PTFE |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 8.13 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 222.25 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
MLST-4220-C2-72 형 | ₩ 2,935,940 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.