그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 레벨 프로브 |
프로브 수 | 3 |
프로브 길이 | 12 ", 18", 24 " |
프로브 재질 | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE |
프로세스 연결 | 2 "트라이 클램프 |
타입 | 위생 |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 76.71 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 프로브 재질 | 프로세스 연결 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCFT-1-1 / 2 | - | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 위생 | ₩ 310,327 | ||
DCFT2 | - | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 2 "트라이 클램프 | 위생 | ₩ 374,465 | ||
DAFT-1-1 / 2 | - | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 1-1 / 2 "베벨 시트 | 위생 | ₩ 310,362 | ||
다프트2 | - | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 2 "베벨 시트 | 위생 | ₩ 374,465 | ||
2DCFT2 | - | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 2 "트라이 클램프 | 위생 | ₩ 491,977 | ||
2DAFT-1-1 / 2 | - | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 1-1 / 2 "베벨 시트 | 위생 | ₩ 447,877 | ||
2DAFT2 | - | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 2 "베벨 시트 | 위생 | ₩ 491,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.