항목 | 코드 보관 릴 |
코드 길이 | 포함되지 않음 |
깊이 | 12.5 " |
게이지 / 도체 | 14/3 |
학년 | 일반/상업 |
높이 | 13 " |
보유 | 최대 150피트의 코드/로프/공기 호스 |
릴 색상 | 회색 |
릴 재질 | 폴리 프로필렌 |
온도. 범위 | -30도 ~ 140도 |
폭 | 10.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.96 |
선박 높이 (cm) | 33.27 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.