그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 광각 돋보기 라이트 |
팔 길이 | 32 " |
Base | 클램프 온 |
색상 | 검정 |
코드 도체 | 2 |
코드 길이 | 5ft. |
디옵터 | 3 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | LED |
렌즈 지름 | 7 x 5.25 " |
확대 | 1.75 |
타입 | 관절 암 |
와트 | 7 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 69.85 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 9013802000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
6MNT6 | 백 | ₩ 278,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.