그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 1000 시간. |
평균 수명 | 200 시간. |
자료 유형 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) |
전구 Dia. | 7 / 8 " |
벌브 하우징 | 유리 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 108 |
램프 직경 | 0.875 " |
램프 모양 | T7 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 초기화 |
루멘 | 108 |
맥스. 전체적인 길이 | 2.25 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 15T7DC |
전압 | 120 |
와트 | 15 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 밝은 색 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전체 램프 모양 | 주요 응용 프로그램 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U659 | 미니어처 -T | 300 시간. | 300 시간. | - | - | 1.75 " | T | 방향 지시등, 후면, 백업, 코너링, 하이 마운트 스톱, 정지, 방향 지시등, 전면 | 2 | ₩ 17,955 | ||
2EKW5 | 미니어처 -T | - | 500 시간. | 초기화 | - | 1.38 " | T | 항공기 | 10 | ₩ 22,977 | ||
2EKW8 | 미니어처 -T | - | 150 / 320 시간 | - | - | 3.62 " | T | 범용 | 1 | ₩ 21,962 | ||
2EKX6 | 미니어처 -T | 150 / 300 시간 | 150 / 300 시간 | 초기화 | 1898/1194 | 3.62 " | T | 범용 | 1 | ₩ 21,542 | ||
2EKY2 | 미니어처 -B | - | 15 시간. | - | - | 1.25 " | B | 플래시 | 10 | ₩ 13,440 | ||
2플루4 | 미니어처 -T | 2000 시간. | 2000 시간. | 초기화 | 82 | 1.75 " | T | 범용 | 10 | ₩ 296,485 | ||
2FLV1 | 미니어처 -G | - | 300 시간. | - | - | 1.07 " | G | 칸델라 | 10 | ₩ 11,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.