항목 | 월 팩 |
깊이 | 11.125 " |
고정물 유형 | 유도 |
정착물 와트 | 40 |
높이 | 12 " |
하우징 마감 | 건축용 청동 폴리 에스테르 파우더 페인트 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
램프 유형 | 40W 일리노이 |
램프 와트 | 40 |
렌즈 재질 | 붕규산 유리 |
배광 | 유형 IV |
최소 시작 온도. | -40도 F |
설치 | 벽에 직접 연결하거나 표준 4 "정션 박스 이상 또는 1/2"도관 개구부를 통해 표면 도관으로 배선 |
반사경 소재 | 양극 처리 된 알루미늄 |
전압 | 120 |
폭 | 7.88 " |
선박 중량 (kg) | 4.66 |
선박 높이 (cm) | 26.92 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
HS 코드 | 9405108020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 유형 | 램프 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RNK6 | 16.5 " | 80 | 13.25 " | 80W 일리노이 | 80 | 10.62 " | ₩ 1,020,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.