항목 | LED 스포트라이트 |
A | 0.17 |
평균 전구 수명 | 25,000 시간. |
평균 수명 | 25,000 시간. |
자료 유형 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) |
빔 각도 | 60 학위 |
전구 Dia. | 2" |
벌브 하우징 | 유리 |
전구 기술 | LED |
색온도 | 3000K |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 비조직 형 |
Energy Star 준수 | 아니 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 55 |
램프 직경 | 1.5 " |
램프 모양 | MR16 |
램프 유형 | 반사경 -MR |
LED 교체 | 20W INC / 5W CFL |
밝은 색 | 따뜻한 |
루멘 | 55 |
맥스. 전체적인 길이 | 37.3mm |
전체 램프 모양 | MR / JDR |
세 가지 방법 | 아니 |
전압 | 12 |
와트 | 2 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 자료 유형 | 맥스. 전체적인 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4LRG4 | 단일 접점 총검 (BA15s) | 62.5mm | ₩ 68,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.