항목 | 용 전자식 안정기 |
암페어 AC | 0.40 ~ 0.93 |
안정기 계수 | 0.88 |
밸러스트 제품군 | 루마프로 |
높이 | 1" |
입력 와트 | 108 ~ 112 |
램프 유형 | T8 램프 |
길이 | 9.5 " |
광 출력 | 표준 |
최소 시작 온도. | 0도 F |
F17T8 램프 수 | 3 또는 4 |
F25T12 램프 수 | 3 또는 4 |
F25T8 램프 수 | 3 또는 4 |
F28T8 램프 수 | 3 또는 4 |
F32T8 램프 수 | 3 또는 4 |
F32T8 (26W) 램프 수 | 3 또는 4 |
F32T8 (28W) 램프 수 | 3 또는 4 |
F32T8 (30W) 램프 수 | 3 또는 4 |
F40T12 U-Bend 램프 수 | 3 |
F40T8 램프 수 | 3 |
램프 수 | 3 또는 4 |
역률 | 0.98보다 큼 |
시작 유형 | 즉시 |
총 고조파 왜곡 | 10 % 미만 |
전압 | 120/277 |
폭 | 1 5 / 16 " |
배선 유형 | 평행 |
선박 중량 (kg) | 0.55 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | CN |
모델 | 암페어 AC | 입력 와트 | 광 출력 | 최소 시작 온도. | 램프 수 | 역률 | 시작 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KGD8 | 0.48 ~ 0.21 | 57 ~ 56 | 표준 | 0도 F | 1 또는 2 | 0.95보다 큼 | 프로그래밍 | ₩ 42,245 | |
4KGE4 | 0.27 ~ 0.62 | 73 ~ 74 | 높은 | 0도 F | 1 또는 2 | 0.95보다 큼 | 즉시 | ₩ 44,502 | |
4KGE5 | 0.39 ~ 0.91 | 106 ~ 108 | 높은 | 0도 F | 2 또는 3 | 0.95보다 큼 | 즉시 | ₩ 35,892 | |
4KGE6 | 0.24 ~ 1.24 | 66 ~ 145 | 높은 | 0도 F | 3 또는 4 | 0.95보다 큼 | 즉시 | ₩ 61,495 | |
4KGF5 | 0.31 ~ 0.71 | 83 ~ 85 | 표준 | 0도 F | 2 또는 3 | 0.97보다 큼 | 즉시 | ₩ 32,690 | |
4KGF7 | 0.25 ~ 0.92 | 67 ~ 108 | 표준 | 32도 F | 1 또는 2 | 0.99보다 큼 | 즉시 | ₩ 50,015 | |
4KGL4 | 0.21 ~ 0.50 | 57 ~ 59 | 표준 | 0도 F | 1 또는 2 | 0.95보다 큼 | 즉시 | ₩ 34,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.