항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 2.5 시간. |
배터리 크기 | AA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 141m |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1" |
본체 재질 | 알류미늄 |
낙하 등급 | 1.0m |
손전등 빔 유형 | 고정, 스팟 |
손전등 등급 | 산업(공업) |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 6.1 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 스트로브 |
루멘 | 270 |
루멘 범위 | 250 ~ 449 |
최대 루멘 출력 | 250 |
배터리의 수 | 2 |
피크 빔 강도 | 5000cd |
높은 설정에서 실행 시간 | 2.5 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 2.85 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 광 출력 모드 | 루멘 | 루멘 범위 | 최대 루멘 출력 | 배터리의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49XX83 | 6.22 " | 아니 | 18/5.5/1 시간 | 높음 / 중간 / 낮음 | 270/110/25 | 250 ~ 449 | 270 | 2 | ₩ 74,795 | ||
49XX84 | 5.35 " | 가능 | 15/4/2 시간 | 높음 / 중간 / 낮음 | 640/315/50 | 450 ~ 750 | 640 | 2 | ₩ 89,040 | ||
49XX87 | 5.47 " | 가능 | 50/7/4 시간 | 높음 / 중간 / 낮음 | 800/400/40 | 750 이상 | 800 | 1 | ₩ 103,582 | ||
49XX74 | 12.91 " | 아니 | 25 시간. | 저 높은 | 250 | 250 ~ 449 | 250 | 3 | ₩ 81,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.