항목 | 배터리 |
배터리 용량 | 4.5 아 |
배터리 타입 | 납산 |
깊이 | 2.75 " |
높이 | 4.187 " |
충전 시간 | 22 시간. |
충전식 최대 | 5 년 |
터미널 연결 | 말레 Faston |
터미널 유형 | 남성 탭 |
전압 | 6 |
폭 | 1.88 " |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 7.29 |
선박 길이 (cm) | 5 |
선박 폭 (cm) | 10.9 |
HS 코드 | 8507208030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 배터리 용량 | 배터리 타입 | 깊이 | 높이 | 터미널 연결 | 터미널 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48H465 | 13/16피트 | 300 MAH | 니켈 카드뮴 | 13/16 ' | 1.75ft. | 플러그 AMP | 일본 표준시 | 4.8 | ₩ 13,667 | ||
48H466 | 1.125ft. | 650 MAH | 니켈 카드뮴 | 1.125 ' | 1 15/16피트 | 플러그 AMP | 일본 표준시 | 4.8 | ₩ 16,502 | ||
48H467 | 1.125ft. | 300 MAH | 니켈 카드뮴 | 1-3 / 64 ' | 1 15/16피트 | 플러그 AMP | 일본 표준시 | 3.6 | ₩ 11,270 | ||
48H468 | 1.125ft. | 300 MAH | 니켈 카드뮴 | 9/16 ' | 1 15/16피트 | 플러그 AMP | 일본 표준시 | 2.4 | ₩ 9,240 | ||
48H471 | 5 15 / 16 " | 12 아 | 납산 | 2" | 3.875 " | 말레 Faston | 남성 탭 | 6 | ₩ 70,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.