항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 200 시간. |
평균 수명 | 200 시간. |
자료 유형 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) |
전구 Dia. | 1" |
벌브 하우징 | 유리 |
현재 그린 | 2630mA |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 264 |
램프 직경 | 1" |
램프 모양 | S8 |
램프 유형 | 미니어처 -S |
루멘 | 264 |
맥스. 전체적인 길이 | 2" |
전체 램프 모양 | S |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 1130 |
전압 | 6.4 |
와트 | 16.8 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.