항목 | LED 램프 |
A | 10mA |
평균 전구 수명 | 20,000 시간. |
평균 수명 | 20,000 시간. |
자료 유형 | 촛대 나사 (E12) |
전구 Dia. | 53 / 64 " |
벌브 하우징 | 유리 |
전구 기술 | LED |
색온도 | 450 Nm 수준 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 비조직 형 |
Energy Star 준수 | 아니 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 8 |
램프 직경 | 0.83 " |
램프 모양 | T6 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 백 |
루멘 | 8 |
맥스. 전체적인 길이 | 2.1 " |
전체 램프 모양 | T |
세 가지 방법 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 1.2 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 5.49 |
선박 길이 (cm) | 3.58 |
선박 폭 (cm) | 3.58 |
HS 코드 | 8541402000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.