항목 | LED Troffer 고정 장치 개장 키트 |
색온도 | 4100K |
CRI | 85 |
키트 당 고정 장치 | 1 |
높이 | 2" |
키트 내용 | 방열판, 드라이버, 마운팅 하드웨어가 있는 조명 엔진 |
LED 교체 | 4 램프 LFL |
길이 | 44 " |
루멘 | 5622 |
와트 당 루멘 | 101 |
온도. 범위 | -14도 ~ 120도 F |
전압 | 120/277 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 55 |
폭 | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.79 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 113.67 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.