항목 | LED 로프 빛 |
색온도 | 5000K |
높이 | 1 / 2 " |
주택 컬러 | 초기화 |
주택 자재 | PVC |
길이 | 216 " |
밝은 색 | 차가운 백색 |
정격 수명 | 35,000의 시간. |
온도. 범위 | -20 ~ 60도 C |
전압 | 120 |
품질 보증 | 1 년도 |
와트 | 18 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.