LUMAPRO
WW Grainger의 브랜드인 LumaPro는 상업용 및 산업용 애플리케이션을 위한 고품질 조명 솔루션의 선두 공급업체입니다. 본사는 미국 일리노이주 레이크 포레스트에 있습니다. 상세 보기
필터
조명
선박/차량정비용품
전기용품
에어/공기압
실험실 비품들
HVAC 및 냉각기
잠금장치
조명 필터
실내 조명 설치/고정/부품들전체보기
채널 스트립 형광 비품 최대 소비 전력이 1W인 2/59 형광 램프로 구성된 UL 등록 고정 장치. 범용, 좁은 측면 장착 및 로우 프로파일 고정 장치 변형으로 사용 가능
장식 설비 다른 전자 장치를 방해하지 않고 깜박임없는 작동을 제공하는 건축용 형광등 고정물, 욕조 바 및 로우 프로파일 고정물. 표면, 매립형, 벽면 (다운 라이트 및 업라이트) 및 매달린 장착 옵션으로 제공
형광등 액세서리 체인 걸이 키트와 교체 렌즈가 포함되어 있습니다. 빛의 선명도를 복원하기 위해 수증기가 새지 않는 고정구의 황변/금이 간 렌즈를 교체하는 데 사용됩니다. 일부 모델에는 유해한 자외선으로부터 보호하기 위한 폴리카보네이트 렌즈가 장착되어 있습니다.
하이 베이 형광등 개방형 트러스 또는 높은 천장에서 바닥 및 작업 표면 아래까지 균일하고 밝은 빛을 전달합니다. 공장, 창고, 체육관, 상점 및 격납고를 비추기 위해 높은 곳에 설치됩니다. 0 ~ 104°F 범위의 주변 온도를 견딜 수 있습니다.
로우 베이 형광등 개량 키트 캐비닛 비품 아래 의료 실험실, 사무실, 공장 또는 작업장에서 사용됩니다. 직사광선이 제한된 책상, 조리대 및 이와 유사한 영역에 조명을 제공합니다. 유선, 연결 컨버터블 및 플러그인 고정 장치 변형으로 사용 가능
실외 조명 설치/고정/부품들전체보기
투광 조명 건물 외관, 운동장, 공원 및 산업 마당을 비추는 데 사용됩니다. 우수한 전기 전도성 및 내식성을 위해 청동 마감 처리된 다이 캐스트 알루미늄 구조가 특징입니다. 천장, 벽, 기둥 또는 바닥에 장착 가능
유도 쇼핑 지역, 주유소 및 사무실 단지를 조명하도록 설계되었습니다. 폴리카보네이트/프리즘 폴리카보네이트/알루미늄/붕규산 유리로 만들어진 렌즈는 광학적 선명도와 유해한 자외선으로부터 보호합니다. 청동 폴리에스터 분말 페인트 및 흰색 마감 변형으로 제공
조경 조명 야간 미관, 안전, 레크리에이션, 스포츠 및 사교 행사를 향상시키기 위해 공공 경관 또는 개인 정원의 조명에 이상적입니다. 출력 범위가 35~150와트인 할로겐/백열 램프가 특징입니다. 총알 및 미니 총알 변형으로 사용 가능
경관 조명 액세서리 모션 센서 비품 및 키트 차고, 건물 및 출입구 주변 영역에 사용자 지정 가능하고 광범위한 조명을 제공합니다. 벽걸이형 고정 장치에는 누군가가 해당 지역을 걸을 때 즉시 조명을 켜는 자동 켜짐 기능이 있는 모션 센서가 있습니다.
보안 / 구역 조명기구 높은 곳에 적용하기에 이상적입니다. 도난이나 기물 파손을 방지하기 위해 어두운 통로 또는 출입구 위에 설치됩니다. 유리/아크릴 렌즈와 통합되어 광학적 선명도와 긁힘 방지가 탁월합니다. 120~277V 사이에서 작동
벽 팩 및 벽걸이 고정 장치 깨끗하고 밝은 빛을 제공하고 즉시 최대 밝기에 도달합니다. 열 발생을 최소화하고 습도 및 온도 변화를 견딜 수 있습니다. 건물의 기존 조명 벽 팩을 교체하는 데 사용되며 쉽게 설치할 수 있도록 벽에 장착할 수 있습니다.
램프전체보기
원형 형광등 평균 수명 2950 시간 및 최대 연색 지수 12000를 제공 할 수있는 냉 / 난 / 주광 램프 (최대 82 루멘)
할로겐 램프 및 전구 출구 조명, 쇼케이스, 가전 제품, 저울 및 배전반과 같은 조명 요구 사항을 제공합니다. 1300~33000루멘 범위의 광도를 제공합니다. 최대 3050Kelvin의 색온도를 견딜 수 있음
백열등 및 전구 LED 램프 및 전구 미니어처 램프 및 전구
전등 안정기전체보기
CFL 안정기 전원 공급 장치에서 조명으로 흐르는 전류를 제어하도록 설계된 전자식 / 자기 식 안정기. 정격 전력이 1 ~ 2W이고 최저 -3도 F에서 시작할 수있는 10/104/4 램프 기능
전자식 안정기 빈번한 스위칭이 필요하지 않은 램프와 함께 사용하기에 적합한 NEMA 등급 안정기. 0.95 이상의 역률로 정밀 제어 깜박임없는 작동 제공
HID 안정기 점화기 HID 안정기 HID 커패시터
테스크 조명전체보기
독 조명 백열등 / LED / 쿼츠 할로겐 램프 (최대 500W)는 적재 / 하역 작업 중에 트럭 트레일러를 비추는 데 사용됩니다. 최대 60 인치 길이의 회전 암과 ON / OFF 스위치 또는 누름 버튼이 장착되어 있습니다. 교체 용 헤드도 사용 가능
돋보기 조명 휴대용 및 작업 조명 액세서리 작업 조명
비상 조명전체보기
비상 조명 배터리 Lumapro 비상등과 함께 사용하기위한 AMP / male-Faston 터미널 커넥터가있는 교체 용 밀봉 납산 / 니켈-카드뮴 배터리. 300, 650, 4500 및 12000mAh 용량 등급으로 제공
비상 조명기구 납-칼슘 배터리로 작동하는 2 개의 조절 가능한 백열등 (5.4W)으로 구성된 벽 / 천장 장착 비상등
비상 조명 램프 헤드 출구 표지판 및 조명 조합 병원, 대학 및 기타 상업 장소에서 사용하기 위해 백열등 / LED 램프로 조명되는 1-2면 출구 표지판. 빨간색 및 녹색 문자 색상으로 제공
루마프로 소개
LumaPro 카탈로그에는 전구, LED, HID, 작업등, 손전등, 축전기, CFL 안정기, 동작 센서 및 형광등이 포함됩니다. 이 회사는 또한 병원, 대학 또는 레크리에이션 시설을 위한 단면 및 양면 출구 표지판을 제공합니다. 이 브랜드의 램프는 인산철리튬, 칼슘납, 니켈카드뮴과 같은 다양한 배터리와 호환됩니다. LumaPro 전자/자기 CFL 안정기 전원 공급 장치에서 조명으로 흐르는 전류를 제어하도록 설계되었으며 화씨 -4도의 낮은 온도에서 시작할 수 있습니다. 여기에는 정격 전력이 1~2W인 3/10/104 램프가 장착되어 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
LumaPro 부품 번호는 다양한 Appleton Electric, GE 조명, WF Harris 조명 및 Hubbell 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 LumaPro 고정 장치를 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 가능성이 있습니다.
배송
LumaPro 조명 제품은 택배 및 항공 화물에 적합합니다. 간단한 포장이 필요합니다.
자주 묻는 질문
할로겐 투광 조명은 얼마나 오래 지속됩니까?
할로겐 전구의 수명은 백열등의 2000배인 XNUMX시간입니다.
LumaPro 투광 조명은 어디에 사용됩니까?
이 범용 마운트 투광등은 밝고 고휘도의 빛을 비추어 운동장, 공원, 건물 외부 및 산업 현장과 같은 넓은 지역의 가시성을 향상시킵니다. 열을 거의 방출하지 않으며 온도 및 습도 변동에 강합니다.
LumaPro Instant Start 전자 형광 안정기란 무엇입니까?
창고나 조명이 장기간 켜져 있는 장소의 형광등 조명기구에 사용됩니다. 이 안정기는 처음 켜질 때 많은 전압을 생성하므로 점유 센서 또는 정기적으로 조명을 켜고 끄는 기타 조명 제어 장치와 함께 사용해서는 안 됩니다.
LED 투광등이 꺼진 상태에서도 반조명되는 이유는 무엇입니까?
LED 드라이버는 약간의 전압 손실이 있으므로 스위치를 껐을 때 LED가 여전히 희미하게 빛납니다.