항목 | 코드 릴 라이트 |
A | 0.027 |
색상 | 회색 |
코드 색상 | 노란색 |
코드 길이 | 40ft. |
코드 타입 | SJT |
게이지 / 도체 | 18/2 |
학년 | Commercial |
처리 | 직진 |
높이 | 19 " |
하우징 Dia. | 2" |
주택 자재 | 플라스틱 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 3.2 |
길이 | 19 " |
렌즈 | 폴리카브 |
맥스. 암페어 | 0.03 |
설치 | 후크 |
NEC 코드 지정 | SJT |
릴 색상 | 노란색 |
릴 디아. | 2" |
릴 재질 | 플라스틱 |
교체 용 램프 | 5AE12 |
전압 | 120 |
와트 | 5 |
선박 중량 (kg) | 4.14 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 53.09 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.