LUMAPRO 2W048 백열등
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 램프 |
A | 12 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 50ft. |
코드 타입 | SJTOW |
게이지 / 도체 | 16/3 |
처리 | 측면 콘센트로 전환 |
하우징 Dia. | 3-1 / 2 " |
주택 자재 | 금속 |
램프 유형 | 백열등 |
램프 와트 | 75 |
길이 | 16 " |
설치 | 후크 |
NEC 코드 지정 | SJTOW |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
전원 | 120 VAC |
교체 용 램프 | 2CUX7 |
타입 | 범용 |
전압 | 125 |
와트 | 75 |
선박 중량 (kg) | 1.85 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 36.32 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | A | 색상 | 램프 유형 | 램프 와트 | 길이 | 렌즈 재질 | NEC 코드 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W243 | 금속 | 12 | 검정 | 백열등 | 100 | 16 " | - | SJT | ₩ 67,095 | ||
2W244 | 플라스틱 | 0.6 | 검정 | 백열등 | 75 | 16 " | - | SJT | ₩ 38,937 | ||
2YKN1 | 플라스틱 | 0.02 | 회색 | LED | 4.5 | 14 " | 폴리 카보네이트 | SJT | ₩ 109,095 | ||
2YKN2 | 플라스틱 | 0.02 | 회색 | LED | 4.5 | 14 " | 폴리 카보네이트 | SJT | ₩ 129,710 | ||
2YKN3 | 플라스틱 | 0.027 | 회색 | LED | 7.5 | 19 " | 폴리 카보네이트 | SJT | ₩ 120,277 | ||
2YKN4 | 플라스틱 | 0.027 | 회색 | LED | 7.5 | 19 " | 폴리 카보네이트 | SJT | ₩ 142,695 | ||
2YKN5 | 플라스틱 | 12 | 회색 | LED | 6.5 | 14 " | 폴리 카보네이트 | SJT | ₩ 200,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.