항목 | 전등 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
채널 커넥터 | 엔드 플레이트 / 채널 커넥터의 조합 나사 |
채널 폭 | 2-3 / 4 " |
고정물 유형 | 상점 조명 |
정착물 와트 | 64 |
높이 | 3.125 " |
하우징 마감 | 백색 분말 페인트 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F32T8 |
램프 와트 | 32 |
길이 | 48 " |
금속 게이지 | 22 |
설치 | 개별적으로, 일시 중지됨 |
반사체 유형 | 비 조리개 |
전압 | 120 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.