항목 | 소형 LED 전구 |
평균 수명 | 100,000 시간. |
자료 유형 | 미니어처 베 요넷 (BA9) |
현재 그린 | 0.03mA |
램프 직경 | 0.4 " |
램프 모양 | T3 1 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 따뜻한 화이트 |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | LM1048MB |
전압 | 48 |
와트 | 0.7 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8539490080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.