그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 바이폴라 LED 전구 |
평균 수명 | 100,000 시간. |
자료 유형 | 미니어처 베 요넷 (BA9) |
현재 그린 | 75mA |
램프 직경 | 0.4 " |
램프 모양 | T3 1 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 파란색 |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | LM1006MB |
전압 | 6.3 |
와트 | 0.5 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 자료 유형 | 항목 | 램프 직경 | 밝은 색 | 거래 번호 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FNH1 | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 소형 바이폴라 LED 전구 | 0.4 " | 호박색 | LM1006MB | 6.3 | 0.5 | ₩ 22,120 | ||
2FNH3 | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 소형 바이폴라 LED 전구 | 0.4 " | 초록색 | L1006MB | 6.3 | 0.5 | ₩ 34,230 | ||
2FNH4 | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 소형 바이폴라 LED 전구 | 0.4 " | 빨간색 | L1006MB | 6.3 | 0.5 | ₩ 21,332 | ||
2FNH8 | 소형 나사 (E10) | 소형 바이폴라 LED 전구 | 0.4 " | 파란색 | LM1006MS | 6.3 | 0.5 | ₩ 31,272 | ||
2FNJ1 | 소형 나사 (E10) | 소형 바이폴라 LED 전구 | 0.4 " | 빨간색 | LM1006MS | 6.3 | 0.5 | ₩ 20,300 | ||
2FNJ2 | 소형 나사 (E10) | 소형 바이폴라 LED 전구 | 0.4 " | 백 | LM1006MS | 6.3 | 0.5 | ₩ 34,580 | ||
2FNJ5 | 쐐기 | 소형 바이폴라 LED 전구 | 0.4 " | 파란색 | LM1006WB | 6.3 | 0.5 | ₩ 35,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.