항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 350 시간. |
자료 유형 | PX26d |
초기 루멘 | 1350 |
램프 모양 | T4 5 / 8 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
맥스. 전체적인 길이 | 3.62 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | H7-55LL |
전압 | 12 |
와트 | 55 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 평균 수명 | 자료 유형 | 초기 루멘 | 거래 번호 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FND5 | 75 / 150 시간 | P43T-38 | 2400/1500 | H4 100 / 80W | 100 | ₩ 15,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.