항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 400 시간. |
자료 유형 | PK22 |
초기 루멘 | 1750 |
램프 모양 | T3 1 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 초기화 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.65 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | H3 70 / 24V |
전압 | 24 |
와트 | 70 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.93 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.