항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 300 시간. |
자료 유형 | P14.5S |
현재 그린 | 2920mA |
초기 루멘 | 1900 |
램프 모양 | T2 1 / 2 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 초기화 |
맥스. 전체적인 길이 | 2.66 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | H1-70 / 24V |
전압 | 28 |
와트 | 70 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8539293050 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 평균 수명 | 자료 유형 | 와트 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 주요 응용 프로그램 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HGE5 | 24 | 10,000 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 1.7 | 73mA | 6 | 1.19 " | 지시자 | 10 | ₩ 43,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.