항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 800 시간. |
평균 수명 | 800 시간. |
자료 유형 | 직각 사전 초점 (HB3) |
전구 Dia. | 1 / 2 " |
벌브 하우징 | 유리 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 943 |
램프 직경 | 0.5 " |
램프 모양 | T4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
루멘 | 943 |
맥스. 전체적인 길이 | 2.17 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 9055 |
전압 | 12.8 |
와트 | 55 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 전체적인 길이 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 주요 응용 프로그램 | 거래 번호 | 와트 | 자료 유형 | 현재 그린 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKV7 | 2.5 " | 200 시간. | 200 시간. | 신호 전면 또는 후면 방향 전환 | 795 | 56 | 단일 접점 총검 (BA15s) | 3910mA | ₩ 18,305 | ||
2FMY2 | 2.17 " | 150 시간. | 150 시간. | 범용 | 9005 | 65 | 직각 (P20d) | - | ₩ 13,387 | ||
2FMY3 | 2.17 " | 320 시간. | 320 시간. | 범용 | 9006 | 55 | 직각 (P22d) | 4300mA | ₩ 12,705 | ||
2FMY9 | 2.17 " | 1200 시간. | 1200 시간. | 범용 | 9140 | 43 | 직각 사전 초점 (HB3) | - | ₩ 16,047 | ||
2FNA9 | 2.17 " | 320 시간. | 320 시간. | 범용 | 9005XS | 65 | 축 플라스틱 (PG13) | - | ₩ 17,692 | ||
2FNB1 | 2.17 " | 320 시간. | 320 시간. | 범용 | 9006XS | 55 | 축 플라스틱 (PG13) | - | ₩ 16,170 | ||
3EHN7 | 3.09 " | 500 시간. | 500 시간. | 범용 | 9005LL | 70 | 직각 사전 초점 (HB3) | 5420mA | ₩ 12,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.