그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 20 시간. |
평균 수명 | 20 시간. |
자료 유형 | 단일 접점 총검 (BA15s) |
전구 Dia. | 1" |
벌브 하우징 | 유리 |
현재 그린 | 600mA |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 38 |
램프 직경 | 1" |
램프 모양 | S8 |
램프 유형 | 미니어처 -S |
밝은 색 | 초기화 |
루멘 | 38 |
맥스. 전체적인 길이 | 2" |
전체 램프 모양 | S |
주요 응용 프로그램 | 핸드 랜턴 |
거래 번호 | 1651 |
전압 | 5 |
와트 | 3 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8539228060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전체 램프 모양 | 주요 응용 프로그램 | 거래 번호 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKX3 | 미니어처 -T | - | 200 시간. | - | 2.66 " | T | 범용 | H1-55 | 1 | ₩ 12,652 | ||
2FLR5 | 미니어처 -S | 200 시간. | 200 시간. | 302 | 2" | S | 범용 | 1634 | 1 | ₩ 5,057 | ||
2FLR6 | 미니어처 -G | 1000 시간. | 1000 시간. | 75 | 1.44 " | G | 범용 | 631 | 10 | ₩ 14,420 | ||
2FMA1 | 미니어처 -T | - | 3000 시간. | - | 1.19 " | T | 지시자 | 43 | 10 | ₩ 11,235 | ||
2FMT1 | 미니어처 -G | - | 50 시간. | - | 0.94 " | G | 플래시 | 131 | 10 | ₩ 11,427 | ||
2FMT3 | 미니어처 -G | - | 10 시간. | - | 0.94 " | G | 플래시 | 233 | 10 | ₩ 12,582 | ||
2FMT9 | 미니어처 -T | - | 6000 시간. | - | 0.63 " | T | 지시자 | 338 | 10 | ₩ 24,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.