플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LUMAPRO 2FMN6 미니어처 램프 327 1w T1 3/4 28v - 10개 팩 | AB9VQV

LUMAPRO 2FMN6 미니어처 램프 327 1w T1 3/4 28v - 10개 팩

재고 있음 있음
항목: AB9VQV 모델: 2FMN6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 18,690 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소형 백열 전구
평균 수명4000 시간.
자료 유형단일 접점 난간 플랜지
현재 그린40mA
초기 루멘4
램프 직경0.22 "
램프 모양T1 3 / 4
램프 유형미니어처 -T
맥스. 전체적인 길이0.63 "
전체 램프 모양T
주요 응용 프로그램항공기
거래 번호327
전압28
와트1

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)10.92
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드8539293060
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델와트평균 수명자료 유형현재 그린초기 루멘맥스. 전체적인 길이주요 응용 프로그램거래 번호패키지 수량가격
LUMAPRO 21U498 미니어처 램프 7387 T1 3/4 28v | AB6JUF 21U49817000 시간.2 핀 (M-23)--0.61 "지시자73871₩ 4,672
LUMAPRO 21U525 미니어처 램프 85 T1 3/4 28v | AB6JVH 21U52517000 시간.유리 웨지 W2.1--0.8 "지시자851₩ 2,310
LUMAPRO 21U557 미니어처 램프 327 T1 3/4 28v | AB6JWQ 21U55714000 시간.단일 접점 난간 플랜지--0.63 "항공기3271₩ 3,080
LUMAPRO 21U564 소형 램프 385 T1 3/4 28v | AB6JWY 21U564110,000 시간.단일 접점 난간 플랜지--0.63 "지시자3851₩ 3,045
LUMAPRO 21U566 소형 램프 387 T1 3/4 28v | AB6JXA 21U56617000 시간.단일 접점 난간 플랜지--0.63 "지시자3871₩ 2,747
LUMAPRO 21U567 소형 램프 388 T1 3/4 28v | AB6JXB 21U56717000 시간.Midget Grooved (S4S / 8)--0.63 "지시자3881₩ 2,800
LUMAPRO 2FMH2 소형 램프 334 1w T1 3/4 28v-10 개 팩 | AB9VPB 2FMH214000 시간.Midget Grooved (S4S / 8)40mA40.63 "항공기33410₩ 27,510

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LUMAPRO 2FMN6 미니어처 램프 327 1w T1 3/4 28v - 10개 팩
₩ 18,690 /팩