그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 4000 시간. |
자료 유형 | 단일 접점 난간 플랜지 |
램프 모양 | T1 3 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
맥스. 전체적인 길이 | 0.63 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 항공기 |
거래 번호 | 327 |
전압 | 28 |
와트 | 1 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 평균 수명 | 자료 유형 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 주요 응용 프로그램 | 거래 번호 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U498 | 1 | 7000 시간. | 2 핀 (M-23) | - | - | 0.61 " | 지시자 | 7387 | 1 | ₩ 4,672 | ||
21U525 | 1 | 7000 시간. | 유리 웨지 W2.1 | - | - | 0.8 " | 지시자 | 85 | 1 | ₩ 2,310 | ||
21U564 | 1 | 10,000 시간. | 단일 접점 난간 플랜지 | - | - | 0.63 " | 지시자 | 385 | 1 | ₩ 3,045 | ||
21U566 | 1 | 7000 시간. | 단일 접점 난간 플랜지 | - | - | 0.63 " | 지시자 | 387 | 1 | ₩ 2,747 | ||
21U567 | 1 | 7000 시간. | Midget Grooved (S4S / 8) | - | - | 0.63 " | 지시자 | 388 | 1 | ₩ 2,800 | ||
2FMH2 | 1 | 4000 시간. | Midget Grooved (S4S / 8) | 40mA | 4 | 0.63 " | 항공기 | 334 | 10 | ₩ 27,510 | ||
2FMH6 | 1 | 10,000 시간. | 단일 접점 난간 플랜지 | 40mA | 14 | 0.63 " | 지시자 | 385 | 10 | ₩ 30,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.