플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LUMAPRO 2FMD8 미니어처 램프 1385 20w R12 28v | AB9VMW

LUMAPRO 2FMD8 미니어처 램프 1385 20w R12 28v

재고 있음 있음
항목: AB9VMW 모델: 2FMD8

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 9,152 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소형 백열 전구
평균 전구 수명300 시간.
평균 수명300 시간.
자료 유형단일 접점 총검 (BA15s)
전구 Dia.1-9 / 16 "
벌브 하우징유리
현재 그린720mA
밀폐형 설비 용아니
고출력아니
실내 / 실외 사용실내 만
램프 직경1.56 "
램프 모양R12
램프 유형미니어처 -R
맥스. 전체적인 길이2.63 "
전체 램프 모양R
주요 응용 프로그램항공기
거래 번호1385
전압28
와트20

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)4.32
선박 길이 (cm)7.87
선박 폭 (cm)4.83
HS 코드8539228040
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델램프 유형평균 전구 수명평균 수명밝은 색루멘맥스. 전체적인 길이전체 램프 모양주요 응용 프로그램패키지 수량가격
LUMAPRO 21U659 미니어처 램프 7440 T7 12볼트 - 2개 팩 | AB6KAW 21U659미니어처 -T300 시간.300 시간.--1.75 "T방향 지시등, 후면, 백업, 코너링, 하이 마운트 스톱, 정지, 방향 지시등, 전면2₩ 17,955
LUMAPRO 2EKW5 미니어처 램프 1495 8.4w T4 1/2 28v-10 개 팩 | AB9PQV 2EKW5미니어처 -T-500 시간.초기화-1.38 "T항공기10₩ 22,977
LUMAPRO 2EKW8 미니어처 램프 9003 67 / 60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2EKW8미니어처 -T-150 / 320 시간--3.62 "T범용1₩ 21,962
LUMAPRO 2EKX6 미니 램프 H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6미니어처 -T150 / 300 시간150 / 300 시간초기화1898/11943.62 "T범용1₩ 21,542
LUMAPRO 2EKY2 손전등 Pr12 2.975w B3 1/2 - 10개 팩 | AB9PRE 2EKY2미니어처 -B-15 시간.--1.25 "B플래시10₩ 13,440
LUMAPRO 2FLU4 미니 백열 전구 1876 9w T5 3.5v - 10개 팩 | AB9VJL 2플루4미니어처 -T2000 시간.2000 시간.초기화821.75 "T범용10₩ 296,485
LUMAPRO 2FLV1 미니어처 램프 27 1.47w G4 1/2 4.9v-10 개 팩 | AB9VJR 2FLV1미니어처 -G-300 시간.--1.07 "G칸델라10₩ 11,497

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LUMAPRO 2FMD8 미니어처 램프 1385 20w R12 28v
₩ 9,152 /단위