그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 500 시간. |
평균 수명 | 500 시간. |
자료 유형 | 쐐기 |
전구 Dia. | 5 / 8 " |
벌브 하우징 | 유리 |
현재 그린 | 560mA |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 82 |
램프 직경 | 0.625 " |
램프 모양 | T5 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 초기화 |
루멘 | 82 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.49 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 918 |
전압 | 12.8 |
와트 | 7.2 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8539228060 |
원산지 | CN |
모델 | 주요 응용 프로그램 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 거래 번호 | 와트 | 자료 유형 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U580 | 자동차 | 1000 시간. | 1000 시간. | 912 | 13 | 유리 웨지 W2.1 | - | - | 2 | ₩ 6,020 | |
21U584 | 특별 서비스 | 500 시간. | 500 시간. | 918 | 7 | 유리 웨지 W2.1 | - | - | 1 | ₩ 2,800 | |
21U585 | 자동차 | 500 시간. | 500 시간. | 921 | 18 | 유리 웨지 W2.1 | - | - | 2 | ₩ 6,772 | |
21U586 | 자동차 | 200 시간. | 200 시간. | 922 | 12.5 | 유리 웨지 W2.1 | - | - | 2 | ₩ 6,037 | |
21U587 | 특별 서비스 | 500 시간. | 500 시간. | 923 | 11.7 | 유리 웨지 W2.1 | - | - | 2 | ₩ 5,425 | |
2FLT8 | 범용 | 200 시간. | 200 시간. | 922 | 12.5 | 쐐기 | 980mA | 189 | 10 | ₩ 14,560 | |
2FLV2 | 범용 | 500 시간. | 500 시간. | 923 | 11.7 | 쐐기 | 910mA | 157 | 10 | ₩ 14,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.