플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LUMAPRO 2FLZ5 미니어처 램프 198 28.8w S8 12.8v - 10개 팩 | AB9VLG

LUMAPRO 2FLZ5 미니어처 램프 198 28.8w S8 12.8v - 10개 팩

재고 있음 있음
항목: AB9VLG 모델: 2FLZ5

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 14,665 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소형 백열 전구
평균 전구 수명41.25 "
평균 수명1200 / 5000 시간
자료 유형이중 접점 인덱스 (BAY15d)
전구 Dia.1"
벌브 하우징유리
현재 그린2250 / 590mA
밀폐형 설비 용아니
고출력아니
실내 / 실외 사용실내 만
초기 루멘402/38
램프 직경1"
램프 모양S8
램프 유형미니어처 -S
밝은 색초기화
루멘402/38
맥스. 전체적인 길이2"
전체 램프 모양S
주요 응용 프로그램범용
거래 번호198
전압12.8
와트28.8

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)16.51
선박 폭 (cm)8.13
HS 코드8539293060
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델맥스. 전체적인 길이평균 전구 수명평균 수명주요 응용 프로그램거래 번호와트자료 유형현재 그린패키지 수량가격
LUMAPRO 21U492 미니어처 램프 2057ll S8 12.8v-2 개 팩 | AB6JTZ 21U4922"2400 / 10,000 시간2400 / 10,000 시간자동차2057LL8이중 접점 인덱스 (BA15d)-2₩ 7,962
LUMAPRO 21U493 미니어처 램프 2057nall S8 12.8v-2 개 팩 | AB6JUA 21U4932"2000 / 10,000 시간2400 / 10,000 시간자동차2057 년7이중 접점 인덱스 (BA15d)-2₩ 12,127
LUMAPRO 21U495 미니어처 램프 3057ll S8 12.8v-2 개 팩 | AB6JUC 21U4952.09 "2000 / 10,000 시간2000 / 10,000 시간방향 지시등, 후면, 백업, 코너링, 하이 마운트 스톱, 정지, 방향 지시등, 전면3057LL27/7DF 플라스틱 웨지-2₩ 15,855
LUMAPRO 21U496 미니어처 램프 3156ll S8 12.8v-2 개 팩 | AB6JUD 21U4962.09 "2000 시간.2000 시간.자동차3156LL26.9SF 플라스틱 웨지-2₩ 15,120
LUMAPRO 21U541 미니어처 램프 198 S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200 / 5000 시간자동차1988이중 접점 인덱스 (BA15d)-1₩ 3,342
LUMAPRO 21U542 미니어처 램프 199 S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200 시간.1200 시간.자동차19929단일 접점 총검 (BA15s)-1₩ 1,925
LUMAPRO 21U592 소형 램프 1034 S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200 / 500 시간200 / 500 시간자동차10348이중 접점 인덱스 (BA15d)-1₩ 2,572

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LUMAPRO 2FLZ5 미니어처 램프 198 28.8w S8 12.8v - 10개 팩
₩ 14,665 /팩