항목 | 월 팩 |
주변 온도. 범위 | -22도 ~ 122도 F |
높이 | 11.875 " |
하우징 마감 | 브론즈 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
램프 와트 | 100 |
길이 | 8.375 " |
렌즈 유형 | 유리 |
설치 | 벽 또는 정션 박스에 직접 |
반사경 소재 | 알루미늄 |
소켓 타입 | 중급 |
전압 | 120 |
폭 | 8.625 " |
선박 중량 (kg) | 4.27 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 소켓 타입 | 주변 온도. 범위 | 높이 | 제안 된 램프 품목 번호 | 전압 | 폭 | 하우징 마감 | 램프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23Y141 | 중급 | -22도 ~ 122도 F | 11.875 " | - | 120 | 8.625 " | 브론즈 | 고압 나트륨 | ₩ 220,272 | ||
23Y142 | 중급 | -22도 ~ 122도 F | 11 " | - | 120 | 9" | 브론즈 | 고압 나트륨 | ₩ 246,417 | ||
23Y145 | 중급 | -22도 ~ 122도 F | 11 " | 1E690 | 120 / 277 | 9" | 브론즈 | 금속 할로겐화물 | ₩ 326,445 | ||
4GWG7 | 중급 | -22도 ~ 104도 F | 9.25 " | - | 120 / 277 | 11.5 " | 건축용 브론즈 파우더 코트 | 금속 할로겐화물 | ₩ 325,850 | ||
4GWG9 | 중급 | -22도 ~ 95도 F | 9.25 " | 1E690 | 120 / 277 | 11.5 " | 건축용 브론즈 파우더 코트 | 금속 할로겐화물 | ₩ 353,412 | ||
4GWh2 | 무굴 사람 | -22도 ~ 86도 F | 9.25 " | 3APK4 | 120 / 277 | 17.25 " | 건축용 브론즈 파우더 코트 | 금속 할로겐화물 | ₩ 648,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.