GRAINGER BULK-RS-NAT60-24 천연 고무 스트립, 2인치 X 36인치, 0.012인치 두께, 60A, 황갈색, 부드러운
항목: CQ2NRH
모델: BULK-RS-NAT60-24크로스 참조: 785LD7
₩ 17,115 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 스트립 |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|
벌크-RS-NAT60-64 | 고무 롤 | ₩ 180,705 | RFQ
|
벌크-RS-NAT60-100 | 고무 롤 | ₩ 380,292 | RFQ
|
벌크-RS-NAT60-65 | 고무 롤 | ₩ 222,722 | RFQ
|
벌크-RS-NAT60-101 | 고무 롤 | ₩ 422,502 | RFQ
|
벌크-RS-NAT60-66 | 고무 롤 | ₩ 264,775 | RFQ
|
벌크-RS-NAT60-102 | 고무 롤 | ₩ 463,907 | RFQ
|
벌크-RS-NAT60-104 | 고무 롤 | ₩ 697,865 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.