항목 | 언더 캐비닛 고정물 |
주변 온도. 범위 | 32 ~ 100도 F |
안정기 수량 | 2 |
안정기 유형 | 전자 |
고정물 유형 | 플러그인 |
정착물 와트 | 26 |
높이 | 1.25 " |
하우징 마감 | 백 |
주택 자재 | 20 게이지 스틸 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F13T5 |
램프 와트 | 13 |
길이 | 42.25 " |
렌즈 유형 | 화이트 아크릴 |
설치 | 언더 캐비닛 |
스위치 유형 | ON / OFF |
전압 | 120 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 2.85 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 3.97 |
HS 코드 | 9405406000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.