항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 500 시간. |
평균 수명 | 500 시간. |
자료 유형 | 단일 접점 총검 (BA15s) |
벌브 하우징 | 유리 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 모양 | G6 |
램프 유형 | 미니어처 -G |
맥스. 전체적인 길이 | 1.44 " |
전체 램프 모양 | G |
주요 응용 프로그램 | 항공기 |
거래 번호 | 303 |
전압 | 28 |
와트 | 8.4 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | CN |
모델 | 주요 응용 프로그램 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 거래 번호 | 와트 | 자료 유형 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U549 | 항공기 | 500 시간. | 500 시간. | 304 | 8.4 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | - | - | 1 | ₩ 6,597 | |
21U574 | 악기 | 1000 시간. | 1000 시간. | 623 | 10.4 | 단일 접점 총검 (BA15s) | - | - | 1 | ₩ 2,502 | |
21U610 | 악기 | 2000 시간. | 2000 시간. | 1251 | 6.4 | 단일 접점 총검 (BA15s) | - | - | 1 | ₩ 4,655 | |
2FLV3 | 악기 | 1000 시간. | 1000 시간. | 623 | 10.4 | 단일 접점 총검 (BA15s) | 370mA | 75 | 10 | ₩ 24,465 | |
2FLW6 | 항공기 | 500 시간. | 500 시간. | 303 | 8.4 | 단일 접점 총검 (BA15s) | 30mA | 75 | 10 | ₩ 24,937 | |
2FLZ2 | 악기 | 2000 시간. | 2000 시간. | 1251 | 6.4 | 단일 접점 총검 (BA15s) | 230mA | 38 | 10 | ₩ 25,007 | |
2FMA2 | 범용 | 1000 시간. | 1000 시간. | 624 | 10.36 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | 370mA | 75 | 10 | ₩ 37,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.