항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 700 시간. |
평균 수명 | 700의 시간. |
자료 유형 | 단일 접점 총검 (BA15s) |
벌브 하우징 | 유리 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 모양 | S8 |
램프 유형 | 미니어처 -S |
맥스. 전체적인 길이 | 2" |
전체 램프 모양 | S |
주요 응용 프로그램 | 자동차 |
거래 번호 | 93 |
전압 | 12.8 |
와트 | 13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8539293050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 맥스. 전체적인 길이 | 주요 응용 프로그램 | 거래 번호 | 전압 | 와트 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A783 | - | 150 / 1500 시간 | 150 / 1500 시간 | 2" | 지시자 | 7528-10PK | 12/12 | 12/5 | 10 | ₩ 24,447 | ||
12A785 | - | 150 시간. | 150 시간. | 2.1 " | 지시자 | 7511-10PK | 24 | 21 | 10 | ₩ 32,900 | ||
21U497 | - | 800 / 10,000 시간 | 800 / 10,000 시간 | 2.09 " | 자동차 | 3457LL | 12.8 | 28.2 | 2 | ₩ 16,765 | ||
21U530 | - | 700 시간. | 700 시간. | 2" | 자동차 | 94 | 12.8 | 13 | 1 | ₩ 3,377 | ||
21U657 | - | 4000 / 10,000 시간 | 4000 / 10000 시간 | 2.09 " | 자동차 | 4157LL | 12.8 | 8 | 2 | ₩ 19,950 | ||
2EKW7 | 14 | 3600 / 10,000 시간 | 3600 / 10,000 시간 | 2.09 " | 범용 | 4157LL | 12.8 | 29/8 | 10 | ₩ 72,047 | ||
2FMD6 | 189 | 700 시간. | 700 시간. | 2" | 범용 | 94 | 12.8 | 13.3 | 10 | ₩ 11,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.